Bâtiment

Sécurité incendie, une nouvelle ère pour vos installations

Chaque année en France, 60 000 à 70 000 incendies touchent les bâtiments. 20 à 35 % d’entre eux sont liés à l’électricité ! Derrière ces chiffres, une réalité : les installations électriques, et notamment les câbles, jouent un rôle clé dans l’origine et la propagation des incendies. Depuis quelques mois, les exigences réglementaires se renforcent pour les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de Grande Hauteur (IGH). Plus que jamais les professionnels doivent s’appuyer sur des solutions fiables, conformes et adaptées à leurs environnements.

Sécurité incendie, une nouvelle ère pour vos installations

En tant que distributeur et partenaire des installateurs, Rexel accompagne cette évolution avec la publication d’un Livre Blanc pour décrypter les trois verrous stratégiques de la sécurité incendie à lever d’urgence :

  • L’industrie face à la nouvelle norme : Avec l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 mai 2024, la performance des câbles devient un facteur de compétitivité. Le passage au standard Euroclasse Cca-s2, d2, a2 impose une modernisation rapide des stocks et des pratiques pour ne pas freiner les chantiers.
  • Le défi des infrastructures sensibles : La sécurité ne se limite plus aux ERP et IGH. Alors que la ville de demain se concentre sur la rénovation intelligente, la généralisation des câbles non-propagateurs de flammes devient le garant de la continuité d’activité dans des bâtiments de plus en plus denses.
  • L’urgence de la prévention humaine : Le risque électrique reste une réalité concrète. Chaque minute gagnée lors d’une évacuation grâce à la réduction des fumées toxiques est une victoire pour la sécurité des personnes. L’expertise technique des installateurs est ici la variable critique pour transformer cette contrainte normative en un impératif de protection.
L’arrêté du 17 mai 2024 fixe un cap. Pour le respecter, il faut des matériaux adaptés, des pratiques rigoureuses et des partenaires de confiance. Rexel se positionne pour être ce partenaire : offrir les produits conformes et certifiés, les conseils techniques et la disponibilité nécessaire pour que chaque installation, qu’elle soit dans un ERP, un IGH ou ailleurs, mette la sécurité des personnes et des biens au premier plan.

Grégoire Morineaux

Directeur Stratégie, Innovation et Achats de Rexel France

60K à 70K

incendies d'habitations sont recensés chaque année en France.

20% à 35%

des départs de feu dans les bâtiments sont d'origine électrique.

238K

déclarations de dommages électriques ont été enregistrées en 2022.

  • Télécharger le livre blanc : Sécurité incendie, une nouvelle ère pour vos installations

    PDF - 836,71 Ko
    Télécharger

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :