Plusieurs freins à lever
Il existe néanmoins des freins à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une exploitation. Pour 41% des agriculteurs interrogés, le niveau important d’investissement nécessaire est le premier d’entre eux, tandis que 23 % évoquent les difficultés techniques ou logistiques liées à une telle opération. Pour 17 % des interviewés, c’est l’impact des panneaux sur le fonctionnement de leur exploitation qui constitue un obstacle, alors que le manque d’accompagnement juridique pose problème à 14 % d’entre eux. Par ailleurs, 12 % considèrent que le manque d’information sur la réglementation représente un frein.
Des besoins clairement identifiés
Autre point important, l’étude permet de connaître ce dont les agriculteurs ont besoin pour franchir le pas et installer des panneaux sur leur exploitation. L’accès aux aides financières ou aux exonérations fiscales est mis en exergue par 42 % des interviewés, tandis que 26 % sollicitent des conseils sur la réglementation, et 22 % sur l’investissement et la rentabilisation des panneaux. Par ailleurs, 19 % souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour installer les panneaux, quand 17 % veulent pouvoir avoir accès à des informations techniques sur ceux-ci.
En résumé, c’est essentiellement le manque d’aide et de conseil qui ralentit actuellement le déploiement du photovoltaïque dans les exploitations agricoles. Des freins que Rexel entend lever grâce à une solution d’accompagnement globale.