Tour de France
5 min.

Etape 4 – Saint-Jean : Opérer le changement

Sur les routes de la 11 étape du Tour de France, qui traverse Toulouse et sa métropole, Rexel fait halte à Saint-Jean, où la Clinique de l’Union soigne aussi bien ses patients que l’environnement. Une nouvelle étape de la série «Les énergies qui nous relient», qui met en lumière celles et ceux qui font l’électrification des territoires. 

Etape 4 – Saint-Jean : Opérer le changement

La Clinique de l’Union, établissement pluridisciplinaire du groupe Ramsay Santé situé à Saint-Jean, près de Toulouse, a lancé un projet ambitieux pour mieux maîtriser ses dépenses énergétiques sur 15000m² de bureaux de consultation indépendants. En partenariat avec Eiffage et Rexel, elle a mis en place des capteurs connectés qui permettent de suivre avec précision la consommation d’énergie, d’optimiser l’usage des équipements de climatisation et de garantir une facturation au plus juste. 

Cette solution répond aux exigences du décret tertiaire et permet entre autres 30 % d’économies d’énergie sur les équipements de production de froid.

30 %

de réduction énergétique sur la climatisation

15 000 m2

de surface équipée de capteurs

Le dispositif s’inscrit dans une stratégie globale, avec d’autres projets à venir : le remplacement des centrales de traitement d’air en 2026 et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking en 2027. 

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :