En France, près de 300 000 bâtiments tertiaires ou industriels, dont la surface est comprise entre 1 000 et 5 000 m2, nécessitent une rénovation énergétique. « Ces surfaces constituent une zone grise, trop petites pour faire l’objet de vastes programmes de rénovation, mais trop grandes pour mettre en place un parcours morcelé », explique Julien Neuschwander, CDO de Rexel. Le distributeur de solutions électriques et d’optimisation énergétique a pourtant décidé de faire de ces zones grises sa priorité, car elles sont indispensables à la réduction de l’empreinte carbone du bâtiment en France. « Nous avons pour cela un atout : notre grande proximité terrain, notre connaissance des acteurs locaux et des bâtiments, grâce aux implantations de nos 500 agences dans les territoires. »
- Transition énergétique
- 8 min.
Tout comprendre à la norme ISO 50001
Publiée en 2011, la norme ISO 50001 offre aux entreprises un cadre pour transformer leur réduction de consommation en levier de performance. Son objectif ? Réduire les gaspillages, baisser les factures et limiter l’impact environnemental, sans sacrifier la productivité. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement ?