Tous les bâtiments ou ensemble de bâtiments tertiaires, neufs ou anciens, d’une superficie d’au moins 1000 m2 doivent appliquer le décret BACS, à partir du moment où ils ont un système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à un système de ventilation, dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW. Le décret s’applique aux propriétaires comme aux exploitants.
Concrètement, l’article R. 174-22 II 3 du décret stipule que : « Sont assujettis aux obligations mentionnées à l’article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de […] tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ».
Pour les bâtiments ayant une puissance nominale de plus de 290 kW, la date butoir pour réaliser les travaux a été fixée au 1er janvier 2025. Pour les installations d’une puissance nominale supérieure à 70 kW, cette exigence devra être respectée d’ici le 1er janvier 2027.
A noter qu’une exemption est possible pour les bâtiments existants, à condition de justifier que l’installation du système de régulation n’est pas réalisable avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans.