À Cestas, la logistique durable passe à la vitesse supérieure : un entrepôt qui ne manque pas d’air !

Chauffage hybride et pilotage intelligent : une chute drastique du CO₂ 

Pour réduire l’empreinte carbone du bâtiment, le système de chauffage traditionnel au gaz a laissé place à une innovation majeure : un système hybride. 

  • L’installation : Six pompes à chaleur (PAC) air-eau couplées à des chaudières à condensation. 
  • La répartition : La cascade de PAC couvre 70 % des besoins énergétiques. Les chaudières prennent le relais uniquement lors des pics de froid. 
  • L’impact écologique : Grâce à l’injection de 20 % de gaz vert (via un méthaniseur  local), les émissions de CO₂ ont chuté de 82 %. 

 

Une GTB pour un pilotage énergétique de précision 

Au-delà du matériel, c’est l’intelligence du bâtiment qui fait la différence. L’installation d’une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) permet désormais : 

  • De centraliser et d’analyser les données de consommation en temps réel. 
  • D’assurer un pilotage proactif du chauffage et des équipements. 
  • De sécuriser l’exploitation quotidienne tout en réduisant les coûts. 

Des résultats concrets : performance et économies durables 

Ce projet de co-construction, soutenu par les bureaux d’études d’Argan et Rexel, affiche des résultats impressionnants : 

Indicateur  Donnée 
Consommation annuelle  Passage de 2 millions de kWh à 290 000 kWh 
Engagement  Démarche alignée avec les enjeux ESG et territoriaux 
Economie Carbone  Quantité d’émissions de CO2 divisées par 14