À Saint-Lô, la recharge électrique devient un service essentiel pour l’hôpital

Répondre aux besoins concrets de mobilité en milieu hospitalier 

Situé dans la Manche, l’hôpital accueille quotidiennement des professionnels parcourant parfois plus de 60 kilomètres pour rejoindre leur poste. Face à l’essor des véhicules électriques, offrir une solution de recharge sur le lieu de travail est devenu une priorité pour : 

  • Améliorer le confort du personnel soignant et administratif. 
  • Accueillir les patients et visiteurs équipés de véhicules électriques. 
  • Respecter les obligations réglementaires liées à la transition énergétique. 

Le déploiement des bornes renforce aussi l’attractivité de l’établissement et permet de dégager des revenus complémentaires avec la vente de la recharge. 

Une expertise locale pour une solution sur-mesure 

Pour structurer ce projet ambitieux, l’hôpital Mémorial de Saint-Lô a choisi de s’appuyer sur l’expertise de proximité de Rexel via son agence locale. Ce partenariat a permis de concevoir une réponse opérationnelle parfaitement adaptée aux contraintes spécifiques d’un site hospitalier, avec :  

  • 12 bornes de recharge installées sur le site. 
  • Une puissance de 7 kW par borne, idéale pour les temps de stationnement longs du personnel et des visiteurs. 

Avec la fourniture des bornes, Rexel a apporté également sa solution Freshmile de facturation et de supervision de l’installation, qui garantit l’efficacité et la pérennité de l’infrastructure.