- Transition énergétique
Le media
de l’électrification
Dans la région du Médoc, plusieurs supermarchés E. Leclerc franchissent un cap dans la maîtrise de leur consommation énergétique. Grâce à la mise en place de solutions de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), fournies Rexel, ces enseignes optimisent chauffage, éclairage et climatisation, tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires.
La démarche s’illustre concrètement sur trois sites E. Leclerc :
Sur chacun de ces sites, la GTB permet de permet de collecter les données de consommation d’énergie des équipements techniques du bâtiment. Ces données sont utilisées pour piloter, de façon automatique et centralisée, les équipements. Résultat : une gestion fine des consommations, des scénarios adaptés à l’activité et une maintenance facilitée.
La mise en place d’un système GTB permet à ces supermarchés d'effectuer jusqu’à 15 % d’économies d’énergie par an.
La mise en place d’un système GTB permet à ces supermarchés de réduire leur consommation énergétique annuelle jusqu’à 15 % et le retour sur investissement est rapide (entre 6 mois et deux ans).
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre des réglementations en vigueur :